C6 SRKIN 5/16X3.150 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

Número de artículo: 4517329
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4517329
    EAN / GTIN 7291075393781
    Número del fabricante 4517329
    Número L L24120 1159

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.312″ ,Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.312″
    • Shank Size (SS): 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra