HSK A100 SRKIN14X95 CX Portapinzas Térmicos con Conexión HSK DIN69893 Forma A y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta

Número de artículo: 4517297
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4517297
    EAN / GTIN 7291075381283
    Número del fabricante 4517297
    Número L L24120 379

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm

    Característica:

    • Longitud del cuerpo 2 (LB_2) 58 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra