DIN69871 50 SRKIN 10X80CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión DIN69871 Forma AD y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

Número de artículo: 4517286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517286
EAN / GTIN 7291075392920
Número del fabricante 4517286
Número L L24120 364

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Shank Size (SS) 50