BT50 SRKIN 16X100 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

Número de artículo: 4517272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4517272
    EAN / GTIN 7291075393644
    Número del fabricante 4517272
    Número L L24120 324

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra