CAT50 SRKIN 3/8X3.750 Platos termoretráctiles CX con vástago cónico Caterpillar Form AD y ranuras de refrigeración por chorro a lo largo del agujero del vástago

Número de artículo: 4517253
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517253
EAN / GTIN 7291075394139
Número del fabricante 4517253
Número L L24120 969

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Shank Size (SS): 50