BT40 SRKIN 6X90 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

Número de artículo: 4517233
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517233
EAN / GTIN 7291075393545
Número del fabricante 4517233
Número L L24120 2209

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) 40