PS BT40 15 M16 JIS 4OB Tirantes DIN69872 JIS 6339

Número de artículo: 4517171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517171
EAN / GTIN 7291075137712
Número del fabricante 4517171
Número L L24000 450

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 23 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 54 mm
  • Shank Size (SS) 40

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop