PS BT30 15 M12 JISB Tirantes DIN69872 JIS 6339

Número de artículo: 4517075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517075
EAN / GTIN 7291075137699
Número del fabricante 4517075
Número L L24000 322

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 12.5 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 12.5 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 18.4 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12
  • Longitud total (OAL) 43 mm
  • Shank Size (SS) 30

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra