Tijeras ideales con transmisión por palanca

Número de artículo: 4515410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4515410
EAN / GTIN 4017981424066
Número del fabricante 4515410

Descripción

Descripción:

Con multiplicación de palanca
Apertura automática mediante resorte integrado, con bloqueo
Filos pulidos
Mangos de 2 componentes antideslizantes

Característica:

  • Tipo: Corte a la derecha
  • Color: Pintado en negro
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • material del mango: 2 componentes
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • ajustable: no
  • longitud nominal [mm]: 260 mm
  • Peso neto [kg]: 0,53 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra