• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

NUT ER11 MINI Tuerca de Fijación para Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4513072
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4513072
EAN / GTIN 7291075137897
Número del fabricante 4513072
Número L L24000 36

Descripción

Descripción:

Tuercas para fijacion, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M13X0.75, Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 10.8 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M13X0.75
  • Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 10.8 mm