NUT ER40 UM Tuerca de Fijación para Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4513007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4513007
EAN / GTIN 7291075137873
Número del fabricante 4513007
Número L L24000 291

Descripción

Descripción:

Tuercas para fijacion, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M50X1.5, Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 25 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M50X1.5
  • Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra