NUT ER32 UM Tuerca de Fijación para Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4513006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4513006
EAN / GTIN 7291075137866
Número del fabricante 4513006
Número L L24000 431

Descripción

Descripción:

Tuercas para fijacion, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M40X1.5, Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 22 mm

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M40X1.5
  • Altura de la tuerca de bloqueo (HLN) 22 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop