DIN69871 50 SEMC 16X100 Portafresas Combinado Arrastre Axial y Longitudinal DIN6358 con Conexión DIN69871 Forma AD

Número de artículo: 4511575
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511575
EAN / GTIN 7291075127713
Número del fabricante 4511575
Número L L24120 1531

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra