BT50 EM 20X100 E Portabrocas DIN 6359/DIN 1835 Forma E con Conexión BT MAS-403 A

Número de artículo: 4511526
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511526
EAN / GTIN 7291075130775
Número del fabricante 4511526
Número L L24120 1381

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 62 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 62 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra