BT30 EM 8X 60 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4511444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511444
EAN / GTIN 7291075130362
Número del fabricante 4511444
Número L L24120 1162

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Longitud total (OAL) 108.4 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 108.4 mm
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra