BT50 DC B12X 45 Portabrocas con Cono BT MAS-403 A

Número de artículo: 4511433
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511433
EAN / GTIN 7291075131437
Número del fabricante 4511433
Número L L24120 2882

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 6.7 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 6.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra