853 Calibre de herradura de rosca con comparador de precisión 35–75 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4511001
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511001
EAN / GTIN 4059192025397
Número del fabricante 4511001
Número L L40100 1334

Descripción

Ejecución:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga, retráctil mediante palanca de elevación
  • Sonda de medición opuesta ajustable mediante cremallera y tornillo moleteado, para la sujeción de crucetas intercambiables
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable templado, con orificios de fijación para insertos de medición intercambiables
  • Contra-sonda ajustable de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto

Descripción:

Medidor de roscas de aguja fina Marameter 853 Rango de medición: 35 - 75 mm

Alcance de suministro: Inserto plano de acero 903, estuche de madera, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar