853 Calibre de herradura de rosca con comparador de precisión 1,2–35 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4511000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511000
EAN / GTIN 4059192025380
Número del fabricante 4511000
Número L L40100 191

Descripción

Ejecución:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga, retráctil mediante palanca de elevación
  • Sonda de medición opuesta ajustable mediante cremallera y tornillo moleteado, para la sujeción de crucetas intercambiables
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable templado, con orificios de fijación para insertos de medición intercambiables
  • Contra-sonda ajustable de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto

Descripción:

Medidor de roscas de aguja fina Marameter 853 Rango de medición: 1,2 - 35 mm

Alcance de suministro: Inserto plano de acero 903, estuche de madera, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop