{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Longitud de los lados | 400×265 mm | |
Precisión | 1 | |
Perpendicularidad | 0,03 mm | |
Longitud brazo largo | 400 mm | |
Longitud brazo corto | 265 mm | |
Sección transversal de los lados | 45 × 10 mm | |
Material | Aluminio | |
Todas las piezas | templado | |
Superficies de comprobación | fresado | |
Tipo de producto | Escuadra lisa |
Número de artículo | 451050 400X265 | |
EAN / GTIN | 4045197955739 | |
Número del fabricante | 451050 400X265 |