CAT40 FC EM 1-1/4X2.000 DIN1835 Forma B Fresas con vástagos cónicos AD de contacto frontal de oruga

Número de artículo: 4510497
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4510497
    EAN / GTIN 7291075357967
    Número del fabricante 4510497
    Número L L24120 739

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2-1/4″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 2-1/4″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
    • Voladizo (LPR): 2″
    • Shank Size (SS): 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra