CAT50 FC SRKIN 3/4X4.00 Platos termoretráctiles con vástagos cónicos AD de contacto facial con oruga

Número de artículo: 4510485
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510485
EAN / GTIN 7291075358247
Número del fabricante 4510485
Número L L24120 683

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.252″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.252″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 50