CAT40 FC SRKIN 3/8X3.75 Platos Termoretráctiles con Contacto Cara Oruga Mango Cónico AD

Número de artículo: 4510479
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510479
EAN / GTIN 7291075358186
Número del fabricante 4510479
Número L L24120 617

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Voladizo (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 40