CAT40 FC ER32X4.000 Platos de sujeción ER con vástagos cónicos AD de contacto frontal de oruga

Número de artículo: 4510471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4510471
    EAN / GTIN 7291075358063
    Número del fabricante 4510471
    Número L L24120 2439

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.968″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Voladizo (LPR) 4″ ,Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.968″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Connection Size (CSI): ER32
    • Voladizo (LPR): 4″
    • Shank Size (SS): 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra