CAT40 FC ER16X2.750 Portapinzas ER con vástagos cónicos AD Caterpillar Face Contact

Número de artículo: 4510468
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510468
EAN / GTIN 7291075358032
Número del fabricante 4510468
Número L L24120 1891

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.102″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 2-3/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Voladizo (LPR): 2-3/4″
  • Shank Size (SS): 40