HSK A63 SRKIN16X75 CX Portapinzas Térmicos con Conexión HSK DIN69893 Forma A y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta

Número de artículo: 4510455
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510455
EAN / GTIN 7291075381207
Número del fabricante 4510455
Número L L24120 1714

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2) 47 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra