• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C4 AD CATI 40X40 Cono Caterpillar AD con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4510339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510339
EAN / GTIN 7291075331097
Número del fabricante 4510339
Número L L24120 1605

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Body Diameter_2 (BD_2) 44.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) 5/8X11
  • Longitud total (OAL) 108.25 mm
  • Voladizo (LPR) 40 mm
  • Longitud del mango (LS) 68.2 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra