C5 AD BT50X40 CAMFIX (ISO 26623-1) con Cono BT MAS-403 AD

Número de artículo: 4510336
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510336
EAN / GTIN 7291075331004
Número del fabricante 4510336
Número L L24120 1577

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Voladizo (LPR) 40 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Diámetro de la brida (DF) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 141.8 mm
  • Voladizo (LPR) 40 mm
  • Longitud del mango (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra