ER11 SPR EX3.0AAA Pinzas ER Elásticas DIN 6499 'AAA' de Ultra Precisión con Acabado Superficial Superior y Protección Especial Anticorrosión

Número de artículo: 4510305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4510305
    EAN / GTIN 7291075481198
    Número del fabricante 4510305
    Número L L24120 33

    Descripción

    Descripción:

    Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) ER11

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
    • Shank Size (SS) ER11

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra