C4 ASHL 16-1 Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado

Número de artículo: 4510283
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510283
EAN / GTIN 7291075272420
Número del fabricante 4510283
Número L L24120 1408

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Voladizo (LPR) 104 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 34 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Altura total (OAH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 128 mm
  • Voladizo (LPR) 104 mm
  • Shank Size (SS) 40
  • Ancho del mango (B) 16 mm