852 Calibre de herradura de rosca con comparador de precisión 85–140 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4510002
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4510002
Copiar
EAN / GTIN 4059192025212
Copiar
Número del fabricante 4510002
Copiar
Número L L40100 164
Copiar
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga, retráctil con palanca de desconexión
  • Contra-sonda ajustable de forma sensible
  • Sonda de medición y contra-sonda de acero inox, acero inoxidable templado, con orificios de montaje para insertos de medición intercambiables
  • Tope de centrado ajustable para el ajuste al centro de los insertos
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto

Descripción:

Calibre de rosca con aguja fina Marameter 852 Rango de medición

Alcance de suministro: Plaquita frontal de acero 903, estuche de madera, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar