852 Calibre de herradura de rosca con comparador de precisión 0–45 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4510000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4510000
EAN / GTIN 4059192025199
Número del fabricante 4510000
Número L L40100 130

Descripción

Ejecución:

  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Por lo tanto, los resultados de medición son independientes de la sensación de medición personal
  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga, retráctil con palanca de desconexión
  • Contra-sonda ajustable de forma sensible
  • Sonda de medición y contra-sonda de acero inox, acero inoxidable templado, con orificios de montaje para insertos de medición intercambiables
  • Tope de centrado ajustable para el ajuste al centro de los insertos
  • Desgaste reducido gracias a la inserción sin contacto

Descripción:

Medidor de roscas de aguja fina Marameter 852 rango de medición

Alcance de suministro: Inserto plano de acero 903, estuche de madera, sin indicador.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar