Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 189.8 mm

Número de artículo: 450NA-9/16X5/8VKH
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450NA-9/16X5/8VKH
EAN / GTIN 4000896021000
Número del fabricante 450NA-9/16X5/8VKH
Número L L60140 5008

Descripción

Descripción:

  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 916 x 58
  • Dimensiones / longitud: 189.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra