Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 205.7 mm

Número de artículo: 450NA-19/32X11/16V
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 450NA-19/32X11/16V
    EAN / GTIN 4000896020935
    Número del fabricante 450NA-19/32X11/16V

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezales estrechos
    • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
    • Posición de la boca: 15°
    • Dimensiones americanas
    • Superficie: cromada
    • DIN 895
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil de hexágono exterior
    • Ancho de llave: ∙ 1932 x 1116
    • Dimensiones / longitud: 205.7 mm
    • Peso neto (kg): 0.11 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra