Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 34 x 36 ∙ 343.2 mm

Número de artículo: 450N-34X36
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450N-34X36
EAN / GTIN 4000896020645
Número del fabricante 450N-34X36
Número L L60140 2869

Descripción

Descripción:

  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 34 x 36 mm
  • Dimensiones / longitud: 343.2 mm
  • Peso neto (kg): 0.61 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra