Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 14 x 15 ∙ 187.8 mm

Número de artículo: 450N-14X15
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450N-14X15
EAN / GTIN 4000896020430
Número del fabricante 450N-14X15
Número L L60140 245

Descripción

Descripción:

  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 14 x 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 187.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra