Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 10 x 11 ∙ 155.7 mm

Número de artículo: 450N-10X11
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 450N-10X11
    EAN / GTIN 4000896020355
    Número del fabricante 450N-10X11
    Número L L60140 243

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezales estrechos
    • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
    • Posición de la boca: 15°
    • Superficie: cromada
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil de hexágono exterior
    • Ancho de llave: 10 x 11 mm
    • Dimensiones / longitud: 155.7 mm
    • Peso neto (kg): 0.04 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra