Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 24 ∙ 238 mm

Número de artículo: 450KV-24
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 450KV-24
    EAN / GTIN 4000896231362
    Número del fabricante 450KV-24

    Descripción

    Descripción:

    • Cabeza delgada
    • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
    • Posición de la boca: 15°
    • Superficie: con aislamiento de protección
    • IEC 60900:2018
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil de hexágono exterior
    • Ancho de llave: 24 mm
    • Dimensiones / longitud: 238 mm
    • Aislamiento protector hasta 1000 V

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra