Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 12 ∙ 133 mm

Número de artículo: 450KV-12
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 450KV-12
EAN / GTIN 4000896231270
Número del fabricante 450KV-12

Descripción

Descripción:

  • Cabeza delgada
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 133 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra