C8 ADI 40 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4509955
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509955
EAN / GTIN 7291075098549
Número del fabricante 4509955
Número L L24230 78

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 115 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 98 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 163 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 80

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra