• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

C6 ADI 50 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4509953
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509953
EAN / GTIN 7291075098525
Número del fabricante 4509953
Número L L24230 75

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Voladizo (LPR) 115 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 98 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 153 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios