HSK A100WH ASHL 32 1 Adaptadores con Conexión HSK para Herramientas de Mango Cuadrado para Centros de Fresado-Torneado

Número de artículo: 4509931
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509931
    EAN / GTIN 7291075201543
    Número del fabricante 4509931
    Número L L24230 5

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Voladizo (LPR) 145 mm, Shank Size (SS) 100

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 38 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
    • Altura total (OAH) 85 mm
    • Longitud total (OAL) 195 mm
    • Voladizo (LPR) 145 mm
    • Shank Size (SS) 100
    • Ancho del mango (B) 32 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra