BT50 FC SRKIN16X100 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión BT MAS-403 AD Contacto Axial

Número de artículo: 4509897
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4509897
    EAN / GTIN 7291075286373
    Número del fabricante 4509897
    Número L L24120 675

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 44.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 44.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
    • Voladizo (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra