BT50 FC ER16X150 Portapinzas ER con Conexión BT MAS-403 AD Contacto Axial

Número de artículo: 4509859
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509859
EAN / GTIN 7291075224351
Número del fabricante 4509859
Número L L24120 515

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 150 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 50