C6 ASHL 20-1 Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado

Número de artículo: 4509840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509840
EAN / GTIN 7291075272406
Número del fabricante 4509840
Número L L24120 474

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 26.5 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Altura total (OAH) 78 mm
  • Longitud total (OAL) 138 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Ancho del mango (B) 20 mm