C6 ASHR 1X1 Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado

Número de artículo: 4509650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509650
EAN / GTIN 7291075289268
Número del fabricante 4509650
Número L L24120 1473

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Voladizo (LPR) 4.724″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.937″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.181″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
  • Ancho funcional (WF): 0.496″
  • Altura total (OAH): 3.23″
  • Longitud total (OAL): 6.22″
  • Voladizo (LPR): 4.724″
  • Shank Size (SS): 63
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra