SC 25T8A Casquillos Reductores para Portaherramientas con Adaptación Intercambiable

Número de artículo: 4509546
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509546
EAN / GTIN 7291075208658
Número del fabricante 4509546
Número L L24230 138

Descripción

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 56 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop