HSK A63 SEM16X100C Portafresas de Arrastre Axial con Refrigeración Interna y Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4509537
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509537
EAN / GTIN 7291075278514
Número del fabricante 4509537
Número L L24120 2293

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 63