Llave de montaje

Número de artículo: 4509520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto llave montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509520
EAN / GTIN 4017981317504
Número del fabricante 4509520
Número L L60160 4567

Descripción

Descripción:

Con inserto girable de tornillos dobles madera/metal para fijar tuercas de pilas y lavabos M10 o M12
Con llave de carraca 17 o 19 mm, conmutable, para apretar o soltar sujeciones para lavabos en lugares inaccesibles
Con carraca de anillo reversible SW 17 o SW 19 mm para apretar o aflojar las conexiones de los tornillos del lavabo
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate

Característica:

  • Tamaño de salida Tornillos de suspensión: M10
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Anchura entre planos [mm]: 17x19
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra