CAT50 SEM 3/4X3.500 C ISO 3937 Portafresas con orificios para refrigerante y mangos cónicos ADB de Caterpillar

Número de artículo: 4509515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4509515
EAN / GTIN 7291075278699
Número del fabricante 4509515
Número L L24120 2984

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.772″ ,Longitud del cuerpo (LB) 3-1/2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.772″
  • Longitud del cuerpo (LB): 3-1/2″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 50