C6 ASHR 25-1 Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado

Número de artículo: 4509468
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4509468
EAN / GTIN 7291075272345
Número del fabricante 4509468
Número L L24120 2277

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 120 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Altura total (OAH) 82 mm
  • Longitud total (OAL) 158 mm
  • Voladizo (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop